※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
坂口電熱
坂口電熱の 検出・センサ
坂口電熱の センサ
坂口電熱の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
コンプレッションフィッティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
補償導線
耐熱用ガラス被覆(青色):0.5sq(シース外径Φ3.2まで)
注文コード
11598469
品番
PT832F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
補償導線
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
接地型、非接地型がお選びいただけます。
多種多様のシース長、シース径をご用意しています。
用途
T35型シース熱電対の取付部品です。
長さ(mm)
SL:36
電圧
起電力:JIS C 1605に準拠
材質(シース)
SUS316
耐熱温度(℃)
〜750
許容差
JIS クラス2
シース外径(Φmm)
D:3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
補償導線
耐熱用ガラス被覆(青色):0.5sq(シース外径Φ3.2まで)
シース長(mm)
100/200/300/500/1000
スリーブ径(Φmm)
SD:8