※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT848F コンプレッションフィッティング 坂口電熱 11598478 PT848F コンプレッションフィッティング 坂口電熱 11598478

コンプレッションフィッティング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 補償導線耐熱用ガラス被覆(青色):1.25sq(シース外径Φ4.8) 注文コード11598478 品番PT848F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は補償導線など3種類から選べます 他の種類を見る

接地型、非接地型がお選びいただけます。
多種多様のシース長、シース径をご用意しています。

用途T35型シース熱電対の取付部品です。 長さ(mm)SL:43 電圧起電力:JIS C 1605に準拠 材質(シース)SUS316 耐熱温度(℃)〜800 許容差JIS クラス2 シース外径(Φmm)D:4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 補償導線耐熱用ガラス被覆(青色):1.25sq(シース外径Φ4.8) シース長(mm)100/200/300/500/1000 スリーブ径(Φmm)SD:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする