走行充電器 DC12V→ DC12V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11598487 品番0748
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

キャンピングトレーラーを御利用の方には朗報です!走行充電システム用に配線されていても、サブバッテリーはキチンと充電されていますか?サブバッテリー まで来ていても、電圧が低下していては充電は出来ません。この走行充電器は、弱った電圧を最高14.2Vまで上げて、充電できる状態にしてくれます。

寸法(mm)幅130×奥行89×高さ48 質量(g)270 タイプキャンピングカー用 出力14.4V 定格電流(A)8 最大電流(A)9 入力9 〜 14.5V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする