防炎防寒ブルゾンMD12000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11598600 品番 MD12000
参考基準価格(税別)¥27,450 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

裏地には防炎フリース素材を使用。防炎・防寒機能で冬に大活躍の防炎防寒ブルゾン。

6/ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)135 肩幅(cm)54 袖丈(cm)64 着丈(cm)70 素材表綿100%・裏ポリエステル100%
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。メッシュ部分には直接火花等が当たらないようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする