材質プラスチックPC、プラスチックPA、シリコン、ゴム、ステンレス
質量(g)約110
ハンドル径(Φmm)取付けるハンドルサイズ:20-38(クランプで調節可能)※扁平型のハンドルには取り付けられない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×170
対応機種スマホサイズ・質量:幅70-90mm、高さ132-182mm以下、厚さ20mm以下、質量250g迄(装着しているカバーやアクセサリーを含めたサイズ・質量)※端末のケースの形状によっては取付できない場合があります。
特性360°回転可/縦置き・横置き