523406 【サブライン SUBLINE】シンク本体 320-U(アンダーシンク) BLANCO(ブランコ) 11598855 523406 【サブライン SUBLINE】シンク本体 320-U(アンダーシンク) BLANCO(ブランコ) 11598855 523406 【サブライン SUBLINE】シンク本体 320-U(アンダーシンク) BLANCO(ブランコ) 11598855

【サブライン SUBLINE】シンク本体 320-U(アンダーシンク)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11598855 品番 523406
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

どんなキッチンにもフィットするプレーンなデザイン。
ずっとキレイに使えるタフな素材シンクは毎日使う場所だから、どうしても汚れやすく傷つきやすい。シルグラニットシンクは、他のシンクと比べてキズが付きにくく、熱や日差し、薬品にも強い素材です。ずっとキレイにお使いいただけます。
天板はさまざまな色柄が選べるのに、シンクは選択肢が少ない、それが今までのキッチン選びでした。シルグラニットシンクは、シンプルでノイズレスなデザインとシックなカラーがポイント。 コーディネートも思う存分楽しめます。
BLANCOが生まれたヨーロッパでは、昔から水は貴重な資源であり、水を貯めてつけおき洗いをするのはあたりまえで自然なことでした。水を貯められるということは、アイデア次第でもっと多用途に使えるということでもあります。

材質シルグラニット(クォーツ80%+アクリル20%) 質量(kg)6.6 アンスラサイト タイプアンダーマウント 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×190
取扱説明書:(2.38MB)
注意
※水栓金具はBLANCO製:LINUS-S ライナスS、AVONAS-S アヴォナSをソープディスペンサー LATO ラートを推奨しております。
※商品到着後必ず開梱にて商品のご確認をお願いいたします。到着後3日経過しますと不具合や破損などに対してのご対応が出来なくなります。
※数量が多い場合は荷受人様に荷下ろしをお手伝い頂く場合がございます。
※個人宅様への配送が不可となりますので企業様名、法人様名、屋号などをご明記お願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする