BLANCO(ブランコ)
BLANCO(ブランコ)の 水廻り部材
BLANCO(ブランコ)の 水栓
BLANCO(ブランコ)の 単水栓
水栓金具 AVONAS-S アヴォナS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
タルトゥフォ
注文コード
11599397
品番
521283
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高さを抑えたコンパクトなサイズなので、設置スペースを選びません。スクエア形状のヘッドが、スタイリッシュな印象を与えアクセントになっています。
仕様
整流吐水
材質
塗装仕上げ
長さ(mm)
【スパウト】235
色
タルトゥフォ
タイプ
ホース引き出し式
寸法H(mm)
273
首振角度(°)
196
各種認証
JWWA認証取得済み
取扱説明書:
(2.81MB)
注意
※シンクはBLANCO製を推奨しております。
※商品到着後必ず開梱にて商品のご確認をお願いいたします。到着後3日経過しますと不具合や破損などに対してのご対応が出来なくなります。
※数量が多い場合は荷受人様に荷下ろしをお手伝い頂く場合がございます。
※個人宅様への配送が不可となりますので企業様名、法人様名、屋号などをご明記お願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません