525810 ソープディスペンサー LATO ラート BLANCO(ブランコ) 11599415 525810 ソープディスペンサー LATO ラート BLANCO(ブランコ) 11599415

ソープディスペンサー LATO ラート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アンスラサイト 注文コード11599415 品番525810
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スマートなシンク廻りを実現したいなら、ビルトインディスペンサーがおすすめです。上部パーツを外せば、簡単に天板下のボトルに洗剤の補充ができます。

材質塗装仕上げ 長さ(mm)【吐出口】142 アンスラサイト タイプ洗剤詰め替え式 寸法H(mm)94
取扱説明書:(2.16MB)
注意
※シンクはBLANCO製を推奨しております。
※商品到着後必ず開梱にて商品のご確認をお願いいたします。到着後3日経過しますと不具合や破損などに対してのご対応が出来なくなります。
※数量が多い場合は荷受人様に荷下ろしをお手伝い頂く場合がございます。
※個人宅様への配送が不可となりますので企業様名、法人様名、屋号などをご明記お願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする