BLANCO(ブランコ)
BLANCO(ブランコ)の 水廻り部材
BLANCO(ブランコ)の 洗面所用品
BLANCO(ブランコ)の 洗面所アクセサリー
ソープディスペンサー LATO ラート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ロックグレイ
注文コード
11599431
品番
525817
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
スマートなシンク廻りを実現したいなら、ビルトインディスペンサーがおすすめです。上部パーツを外せば、簡単に天板下のボトルに洗剤の補充ができます。
材質
塗装仕上げ
長さ(mm)
【吐出口】142
色
ロックグレイ
タイプ
洗剤詰め替え式
寸法H(mm)
94
取扱説明書:
(2.16MB)
注意
※シンクはBLANCO製を推奨しております。
※商品到着後必ず開梱にて商品のご確認をお願いいたします。到着後3日経過しますと不具合や破損などに対してのご対応が出来なくなります。
※数量が多い場合は荷受人様に荷下ろしをお手伝い頂く場合がございます。
※個人宅様への配送が不可となりますので企業様名、法人様名、屋号などをご明記お願いいたします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません