ロータイプ電動アシスト三輪自転車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11599485 品番BEPN18-WH
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

小柄な私のジャストパートナー!ひと回り小さい三輪自転車・リチウムイオンバッテリー:HB-BAJ05-S/(容量:5.8Ah)重量:約1.41kg・ブラシレスモーター(定格出力:250W)・充電器:電源AC100V〜240V・充電時間:約3時間30分(PSEマーク)・3モード(低・中・高)・走行距離:低モード/約30km、中モード/約25km、高モード/約20km(充電1回分)・付属:バッテリー充電器・スペアキー前カゴサイズ:W34*D29*H21cm後カゴサイズ:W32*D40*H23cm

仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ (樹脂製)・後カゴ (メッシュ)・前輪錠 (スペアキー付)・耐摩耗タイヤ 材質スチールフレーム ホワイト タイヤサイズF/18インチ、R/14インチ 適応身長(cm)128 サドルの高さ(mm)675〜845 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×580×955
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする