FIELD CHAMP
FIELD CHAMPの 折畳み自転車
16インチ折畳み自転車RD(ロック付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11599501
品番
MG-FCP16RD-OP
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
印象的な赤いフレームが目を引く、 16インチ折畳み自転車。 コンパクトに収納できて持ち運びも便利!
仕様
折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ワイヤーロック
材質
スチールフレーム
幅(mm)
1320
色
レッド
高さ(mm)
980
奥行(mm)
550
収納時寸法(mm)
75×51×61
タイヤサイズ
16インチ
適応身長(cm)
135
サドルの高さ(mm)
68〜96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません