FIELD CHAMP
FIELD CHAMPの 折畳み自転車
16インチ折畳み自転車BK(ロック付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11599510
品番
MG-FCP16BK-OP
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
コンパクトサイズでちょい乗りにも最適! 持ち運びにも便利な16インチ折畳み自転車。
仕様
折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ワイヤーロック
材質
スチールフレーム
幅(mm)
1320
色
マットブラック
高さ(mm)
980
奥行(mm)
550
収納時寸法(mm)
72×49×60
タイヤサイズ
16インチ
適応身長(cm)
135
サドルの高さ(mm)
68〜83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません