曜日別特売
3DP 3-drive ・ PRO スロットルコントローラー Pivot 11599519

本体画像

3-drive ・ PRO スロットルコントローラー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
内容量1個注文コード11599519品番3DP
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

本製品はアクセルの踏み込み量に応じたエンジン出力を調整する装置で、レスポンスが上がる「パワーモード」と「レスポンスモード」から、レスポンスを下げ低燃費走行しやすい「ECOモード」まで調整ができます。
アクセルコネクターだけの接続。
低電流回路により電圧降下などによる誤作動を防止し接続作業を簡単にしました。
OBD製品も使用可能。
OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用できます。
純正風な装着感。
薄く小型でエッジの効いたデザインのコントローラーは後付感をできるだけ抑え純正風に装着できます。
幅広い調整モード。全域のレスポンスがアップする7段階のパワーモード、低中域がレスポンスアップする5段階のレスポンスモード、急加速を抑えエコドライブに最適な5段階のECOモードと純正状態のノーマルの4モード17段階の幅広い調整が可能です。
アクセルコネクターだけの接続。
低電流回路により電圧降下などによる誤作動を防止し接続作業を簡単にしました。
OBD製品も使用可能。
OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用できます。
純正風な装着感。
薄く小型でエッジの効いたデザインのコントローラーは後付感をできるだけ抑え純正風に装着できます。
幅広い調整モード。全域のレスポンスがアップする7段階のパワーモード、低中域がレスポンスアップする5段階のレスポンスモード、急加速を抑えエコドライブに最適な5段階のECOモードと純正状態のノーマルの4モード17段階の幅広い調整が可能です。

用途OBD接続不要のスロットルコントローラー寸法(mm)コントローラー:65×12.5×26、ユニット:70×22×50
注意
※ご購入前・ご使用前はメーカーホームページの注意事項を必ずご確認ください。
※ご使用前はパッケージの注意事項をご確認ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする