AWM20-02-6C ミストセパレータレギュレータ AWMシリーズ SMC 11599576

ミストセパレータレギュレータ AWMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11599576 品番AWM20-02-6C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,030
この商品は247種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(02) 1/4 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類(-) Rc 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85 MPa設定 排気方式リリーフタイプ 取付け方法(-) 取付オプションなし ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(6C) ケースガード付・ナイロンケース 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする