接続口径(02) 1/4
取付ブラケット付
取付方式ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類(-) Rc
設定圧力(MPa)(1) 0.05〜0.2 MPa設定
排気方式リリーフタイプ
取付け方法(B) ブラケット付
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.2
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(-) 圧力計なし
排気機構(-) リリーフタイプ