ラムマウント
ラムマウントの バイク用アクセサリー
ラムマウントの ホルダー
ラムマウントの ナビ・スマホ用
Insta360マウント&タフマグネットベースセット(標準アーム) 直径66mm 1インチボール RAMBMAG66-379-252025
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11601750
品番
RAMBMAG66-379-252025
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
付属品
ラバーワッシャー
適合機種
【Insta360/インスタ360】X3×4
材質
高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ラバー(Rubber)
色
ブラック
サイズ
1インチボール
質量(g)
322
関連規格
品番:P120-1055,P120-1057,P120-1058
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。