※サンプル画像
IDECH(アイデック)
IDECH(アイデック)の 刈払機
IDECH(アイデック)の 刈払用品・補修部品
スーパーカルマーPRO ボトムスライダー20仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11601811
品番
ASK-BS20V23
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
お手持ちの刈払機に取付可能。
ボトムスライダー20(底板)が初期装着された仕様です。
ステンレス強化プレートと高分子量樹脂プレートによって、操作性と耐久性が向上。
用途
牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
付属品
取付キット・刃保護カバー
種類
刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×258×107
本体質量(kg)
1.9
刈り幅(mm)
230
エンジンタイプ
【推奨刈払機】排気量23cc以上
アズワン品番
69-3118-48
排気量(cc)
エンジン:23以上
注意
※パイプ外径Φ25.4mm用スリーブは別売となります。
※一部の特殊なタイプや海外規格の刈払機には取り付かない場合があります。
商品説明動画
参考になった