全晴
全晴の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
全晴の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
全晴の ノギス
デジタルダンチノギス フラットタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11602319
品番
DN-SFSNL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
最も標準的なダンチノギスです。
ホールド機能付き
オートオフ機能付き(約20分)
用途
段差・高さ・深さの測定に。
付属品
ケース、説明書・保証書、テスト用電池(CR2032)1個
仕様
●底面:フラット●書類:校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図●設置面:フラット
タイプ
デジタル
測定範囲(mm)
±15
電源
CR2032(テスト用付属)
目量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
測定子
テーパー/先端R0.5(SUS)
注意
※校正証明書ありの商品にのみ校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3種類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400