プリマルーブレッド2号

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11602565 品番12093314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め
米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース
<特徴>
・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止
・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持
・抜群の耐水性
・優れた防食性能・腐食抑制
・色は視認性に優れた赤色

用途潤滑・防錆・防食 容量(g)400 耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続) 危険物の類別非危険物 最低温度(℃)-28
関連資料:(0.26MB)(0.92MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする