※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
ナチュラルプランツワイヤータイ-1/グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
11602949
品番
NPT-YT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、紙
色
グリーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
【モチーフ】60×70
寸法(幅W×長さL)(mm)
【ワイヤータイ】6×145