※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
フルリールプチブーケ-4/ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
11602967
品番
ZPT-BQ4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
造花(ポリエチレン)、OPP[透明]、グラシン紙
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【モチーフ】80×40×120
寸法(幅W×長さL)(mm)
【ワイヤータイ】6×100
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。