※イメージ

ZPT-BQ6 フルリールプチブーケ-6/ブルー HEADS(ヘッズ) 11602985 ZPT-BQ6 フルリールプチブーケ-6/ブルー HEADS(ヘッズ) 11602985 ZPT-BQ6 フルリールプチブーケ-6/ブルー HEADS(ヘッズ) 11602985 ZPT-BQ6 フルリールプチブーケ-6/ブルー HEADS(ヘッズ) 11602985

フルリールプチブーケ-6/ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード11602985 品番ZPT-BQ6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質造花(ポリエチレン)、OPP[透明]、グラシン紙 ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モチーフ】80×40×120 寸法(幅W×長さL)(mm)【ワイヤータイ】6×100
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする