※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の トレー型
和風フラップペーパーバッグ-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
11603019
品番
WA-F3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
底板付タッセル付
両面異デザイン
材質
紙
形状
横底マチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220(170)×80×150
厚さ(g/m
2
)
210