※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の かぶせ箱
エレガントフィーユスリーブボックス/ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
11603046
品番
EFL-SB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
底板付
材質
紙
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×188×56
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×172×55
厚さ(g/m
2
)
300