※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の トレー型
和風スリーブボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
型番
2
注文コード
11603071
品番
WA-SB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
底板付
材質
紙
型番
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×171×66
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×155×65
厚さ(g/m
2
)
300