※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の 特殊形状/その他ギフトボックス
和模様ギフトボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
11603186
品番
JT-GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
進物用におすすめな身フタ別のギフトボックスです。青海波や麻の葉柄などの和柄がデザインされており、フタは下までかぶせられるので、包装紙もきれいにかけることができます。
仕様
底板付
材質
紙
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×270×45
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
127×250×42
厚さ(g/m
2
)
300