※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
クレヨンダイカットペーパーバッグ-1/クマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
11603369
品番
CYK-M1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
両面同デザイン底板付
材質
紙
形状
横底マチ
幅(mm)
110
高さ(mm)
150(110)
奥行(mm)
70
厚さ(g/m
2
)
170