※イメージ

CYU-M1P クレヨンダイカットペーパーバッグ-1/ウサギ HEADS(ヘッズ) 11603378 CYU-M1P クレヨンダイカットペーパーバッグ-1/ウサギ HEADS(ヘッズ) 11603378 CYU-M1P クレヨンダイカットペーパーバッグ-1/ウサギ HEADS(ヘッズ) 11603378 CYU-M1P クレヨンダイカットペーパーバッグ-1/ウサギ HEADS(ヘッズ) 11603378

クレヨンダイカットペーパーバッグ-1/ウサギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード11603378 品番CYU-M1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様両面同デザイン底板付 材質 形状横底マチ 幅(mm)110 高さ(mm)180(110) 奥行(mm)70 厚さ(g/m2)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする