※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の 特殊形状/その他ギフトボックス
モダントラディショナルギフトBOXバッグ型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
型番
1
注文コード
11603430
品番
MJT-GB1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
型番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
両面異デザイン
材質
紙
型番
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×80×190
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×80×105
厚さ(g/m
2
)
300