※イメージ

NVY-TR1 リボン型ゴムタッグ HEADS(ヘッズ) 11603579 NVY-TR1 リボン型ゴムタッグ HEADS(ヘッズ) 11603579

リボン型ゴムタッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30個) 材質ポリエステル 注文コード11603579 品番NVY-TR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は材質など11種類から選べます 他の種類を見る

リボンがついたゴムタッグです。
忙しい時でもパチンと付けるだけで手軽にラッピングが完成します。
複数色展開しているので和風ギフトからおしゃれカジュアルなラッピングのワンポイントとしてもお使いいただけます。
箱自体のデザイン性が高いギフトボックスにも使えます。

材質ポリエステル 全長(mm)【ゴム】400 寸法(幅W×高さH)(mm)【リボン】30×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする