※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
NEW無地クリアスタンドバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
11603789
品番
NM-OSTM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
フラワーベースとミニブーケをセットするだけですぐに販売できるクリアスタンドバッグです。
手軽に贈れる価格帯のギフトが完成です。
材質
OPP[透明]
形状
底マチ
幅(mm)
310(165)
厚さ(mm)
0.04
高さ(mm)
370
奥行(mm)
100