※イメージ

JT-RB3 和模様スイーツパック/レーヨン和紙[乾燥剤・脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ) 11603947 JT-RB3 和模様スイーツパック/レーヨン和紙[乾燥剤・脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ) 11603947

和模様スイーツパック/レーヨン和紙[乾燥剤・脱酸素剤対応]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 11603947 品番 JT-RB3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様両面異デザイン脱酸素剤・乾燥剤対応 材質3層フィルム(ポリエチレン+蒸着PET+紙) 形状横マチ 幅(mm)100 厚さ(mm)レーヨン紙+0.042 高さ(mm)155 奥行(mm)30 型番3
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。※お餅包装・冷凍には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする