※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の トレー型
和風モダンスイーツパック 冷凍可[脱酸素剤対応]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
型番
3
注文コード
11604105
品番
WMO-NB3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
片面デザイン冷凍対応・脱酸素剤対応
材質
2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]
形状
マチなし
厚さ(mm)
0.055
型番
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×135
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。