※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の かぶせ箱
ディスプレイボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1セット)
型番
2
注文コード
11604209
品番
DEC-DSB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
型番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
その他
サテンリボン付
材質
紙
厚さ(mm)
2
型番
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【大】240×240×240【中】190×190×190【小】140×140×140
入数
1セット/3個入
注意
※使用条件により色あせする場合がございます。※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。※屋内装飾用ですので、屋外でのご使用はおすすめしません。