※イメージ

スタンド付ディスプレイパネル-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1セット) 注文コード11604218 品番ZYU-DIP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
付属品フック10個付 仕様両面異デザイン 材質【パネル】木製、表面PVCシート【フック】スチール 耐荷重(kg)【本体】5【フック】1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×210×442 パネルサイズ(mm)475×375
注意
※木製品の為、反りや曲がり、割れ等が発生する場合がございます。※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。※小さなキズ・細かなカケ・はがれ等が発生する場合がございます。※過度な衝撃は割れ・ゆがみ等の原因になります。※塗装の為、摩擦によるはがれ、色ムラ等が発生する場合がございます。※火のそばや、高温になる場所では使用しないでください。※本来の目的以外の用途には使用しないでください。※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。※素材上、サビが発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする