樹脂ネジ ブッシュリベット 耐熱 NP46-0000

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11604294 品番 NP46-3055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。

寸法L(mm)5.5 寸法A(mm)1.6 材質46ナイロン 寸法D(Φmm)6.4 寸法d(Φmm)3 熱変形温度(℃)190(1.80Mpa) 穴径(mm)3.1 UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11604346
2025-09-30
用途:
タープ止め用に、ゴムチューブ(中空)のフック止めに!
その他業種

タープ止め用に、フックの穴からゴムチューブを通した後、今度はゴムチューブ(中空)フック止めに、
ゴムチューブの中空穴に本品を挿し込み
膨らます事で、フックが外れなくなり、思い通りのゴムチューブフックが出来た。

対象商品:
11604312
2024-02-26
用途:
古いオーディオ機器のメンテに使用
陸自自衛隊 様 (その他業種)

40年以上前のオーディオ機器の修理に使用しました。全く同じ物が今も手に入るのは助かります。ありがとうございます。

2023-09-10
用途:
車のフロントバイザー装着
その他業種

予め径行や厚みを計測しておりましたので、ジャストフィットで装着できました。軸が少し細く感じましたが、装着感からは問題ないと思います。
良い買い物ができました。

対象商品:
11604303
2022-09-23
用途:
ドアバイザー
運輸・通信業

大きさを間違えて発注してしまいました。
2度目でピッタリ!
サイズを測って注文すれば最高です。

対象商品:
11604382
2022-05-25
用途:
ドアバイザーの固定に使用
製造業

ekスポーツ(H81W)のドアバイザーを固定しているリベットが経年劣化で朽ちてしまい同等品を探していました。
こちらのNP46-4050がぴったりでした。

2人が参考にしています
対象商品:
11604328
2022-07-05
用途:
車のパーツの取り付け

車のダッシュボード、ピラー等に細かいパーツに取付に利用しています。
小さくあまり目立ちませんのでいかにも取り付けた感が少ないのでこの商品を使っています。

対象商品:
11604364
2017-11-04
用途:
自動車整備
その他業種

ドアバイザーのクリップに使います。手に入りにくいものなので、とても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
11604382
2017-10-29
用途:
自家用車

サイズに不安がありましたが 届いた物が同一サイズで OKです サイドバイザー ばっちり止まりました 良い品物です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3598:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする