※イメージ

無地不織布トートバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 11604480 品番 MBE-LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

縦長サイズ&肩掛けできる長めのハンドルなので持ち運びにも便利、落ち着いた色味がおしゃれで使いやすいトートバッグです。
イベントや展示会、オープンキャンパス等でのノベルティや資料の配布用におすすめです。

材質不織布 形状マチなし グレイッシュベージュ サイズL 寸法(幅W×高さH)(mm)350×480 厚さ(g/m2)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする