※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 店舗運営用品
HEADS(ヘッズ)の 観葉植物
HEADS(ヘッズ)の 造花・フェイクグリーン
造花フルリールパーツ-1/ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
11604498
品番
ZF-PA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
仕様
茎部ワイヤー入(ワイヤー長さ60mm)
材質
造花(布)
径(Φmm)
【花径】55
寸法(幅W×高さH)(mm)
65×115
高さ(cm)
11.5
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。