※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の 特殊形状/その他ギフトボックス
無地ダイレクト窓付ギフトボックス-1/アイボリー[耐油耐水]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
11604611
品番
MIV-DGB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
トレイ付(W267(165)×H142(102)mm) 耐油・耐水トレイ:食品対応はデザイン面のみ
材質
紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
【窓】130×40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×105×110
厚さ(g/m
2
)
300
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。※揚げたてのフライなど、熱いものを直接入れないでください。※内面に耐水耐油加工をしておりますが、高温のものを入れると変形する場合がございます。