廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
金属ネジ(黒黄銅ナベ小ネジ) B-0000B
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11604635
品番
B-0305B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ねじ径
M3
D
5.5
寸法L(mm)
5
寸法H(mm)
2
材質
黒黄銅
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応