アルミフレームクリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード11604681 品番AFLMC40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

アルミフレームに取り付け1秒!
90度回して固定するだけで簡単配線固定!
生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)※1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。
クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm〜Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。
コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。
※1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社の商標あるいは商号です。

材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40〜+85 外形寸法(mm)40角 溝幅(mm)(スロット)10 グレード標準 結束径(Φmm)2〜8 RoHS指令(10物質対応)対応 主原料(UL難燃グレード)UL94V-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする