金属ネジ(黒黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-SB

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11604766 品番 B-0306-SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
ねじ径M3 D5.5 寸法L(mm)6 寸法H(mm)2 ワッシャー外径(mm)平/5.5 材質黒黄銅 頭部形状なべ ワッシャー厚さ(mm)平/0.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11604766
2023-06-21
用途:
ケースへの部品固定
その他業種

黒パネルへの部品取り付けと磁性体素材で購入しました
塗装が黒というより茶色で本来の使用場所できず無駄になりました。
ただ、ワッシャーとセットになっているのは使い易いです。
商品仕様をもっと丁寧にわかりやすく記載してほしいです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4055:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする