セット内容600倍マイクロスコープ本体、血流ドクター フリー 血流アタッチメント、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、総合取扱説明書
寸法(mm)約Φ36×138(血流アタッチメント装着時)
質量(g)約82(レンズカバーを含む)
電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh 単電池)
定格充電:DC5V1A、miniUSBにて
倍率600倍(※600倍で観察したい場合=24インチモニターをご使用ください。/※630倍で観察したい場合=25インチモニターをご使用ください。)
光源白色LED×8
通信方式IEEE802.11 b/g/n
充電時間(時間)約3
動作時間約2時間
ホワイトバランス自動
露出補正自動
動作温度(℃)-10〜50
動作湿度(%)15〜85、結露なきこと(防水性なし)
画素数約130万画素(1/4 CMOSセンサー)
焦点距離接写
通信距離(m)約5
使用周波数(GHz)2.412〜2.4725
バッテリー寿命充放電回数500回(平均)