曜日別特売
3R-BSUSB50TB 電子ボアスコープ スリーアールソリューション 11604909

3R-BSUSB50TB 電子ボアスコープ スリーアールソリューション 11604909
3R-BSUSB50TB 電子ボアスコープ スリーアールソリューション 11604909
3R-BSUSB50TB 電子ボアスコープ スリーアールソリューション 11604909
3R-BSUSB50TB 電子ボアスコープ スリーアールソリューション 11604909
3R-BSUSB50TB 電子ボアスコープ スリーアールソリューション 11604909

電子ボアスコープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11604909品番3R-BSUSB50TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
769,800

光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。適度なハリをもったスプリングケーブルと曲がった先端部で、一般的な棒状のボアスコープではできなかった円形対象物の検査を効率化します。

セット内容電子ボアスコープ本体寸法(mm)約35×35×170(ハンドル部のみ)質量(g)約340入力電圧(V)5光源光ファイバー解像度1280×720※カメラアプリによる保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)-20~70(スプリングケーブルカメラ部のみ)視野角約90°防塵防水性能カメラ部 IP65相当焦点距離(mm)約7~150入力電流(A)0.6撮像素子1/9 CMOS画素数92万画素有効長(m)カメラケーブル:1先端外径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする