LED拡大鏡 smolia ドラット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11604970 品番3R-SMOLIA-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

置くだけで鮮明に拡大する、ピント調整不要のLED拡大鏡。レンズ側面を押してLEDライトのON/OFFを切り替えます。新聞、本、説明書など小さな文字を読む際に活躍します。

セット内容LED拡大鏡 smolia ドラット、保護ケース、レンズクロス、テスト用ボタン電池(CR2016)2個、マニュアル 寸法(mm)約92×92×52 質量(g)約207 保存温度(℃)0〜35 レンズ倍率約3倍 使用電池CR2016×2個 保証期間ご購入日から6カ月 材質(レンズ)ガラス 保存湿度(%)65以下 点灯時間(時間)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする