廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
金属ネジ(黒黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11605037
品番
B-0406-S2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじ径
M4
D
5.5
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
2
ワッシャー外径(mm)
平/10
材質
黒黄銅
頭部形状
なべ
ワッシャー厚さ(mm)
平/0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応