本体

JE-2000C+JBP-2000A×5+JS-200D×6+JA-CA3SA×2 Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ) 11605040 JE-2000C+JBP-2000A×5+JS-200D×6+JA-CA3SA×2 Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ) 11605040 JE-2000C+JBP-2000A×5+JS-200D×6+JA-CA3SA×2 Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ) 11605040 JE-2000C+JBP-2000A×5+JS-200D×6+JA-CA3SA×2 Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ) 11605040 JE-2000C+JBP-2000A×5+JS-200D×6+JA-CA3SA×2 Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ) 11605040 JE-2000C+JBP-2000A×5+JS-200D×6+JA-CA3SA×2 Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ) 11605040

Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11605040 品番JE-2000C+JBP-2000A×5+JS-200D×6+JA-CA3SA×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

Jackery ポータブル電源 2000Plusと拡張バッテリー、ソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。
Jackery ポータブル電源 2000Plusは、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。大人数でのキャンプや連泊キャンプ、車中泊に加えて、災害時の備えとしてもご活用いただけます。
拡張バッテリーを5台追加することで容量を12kWhまで拡張できます。
リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。10年以上使えます。バッテリーセービングモードを使用すると、バッテリーの寿命を1.5倍延ばすことができます。 ※4,000回サイクル放充電後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できます。
SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。
コンセント(AC)から2000Plusへの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを6枚使用した場合はフル充電まで約2時間。速いだけでなく、安全性も格別に重視される Step Charge安全な急速充電技術(特許出願中)を採用し、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることによりバッテリー寿命の最大化を実現。
Jackery Solar Generator 2000 Plusは2042Whの超大容量・定格出力3000Wで、さらに、バッテリーは2kWhから24kWhまで自由拡張可能によって、電化製品のほとんどの稼働を実現します。
定格出力3000W・瞬間最大6000Wの超高出力のJackery ポータブル電源 2000 Plusは、アウトドアでも万が一停電時でも、電子レンジや電気ケトルなどの高出力が必要な家電の使用が可能です。
ChargeShield技術による急速充電により、約2時間でフル充電できます。速いだけでなく、安全性も向上したChargeShield技術により、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることができるため、バッテリーの長寿命化を実現。同時に、低温充電時のリチウム分解リスクや高温充電時の高温リスクを低減し、ポータブル電源の充電の安全性を向上させました。
IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 100/200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。
業界最高レベルとなる、最大25%の変換効率により、多くの電力を生み出す。 業務用と一般ユーザーの両方に最適な性能を発揮します。 従来のソーラーパネル(PERC)に比べて、より少ない太陽光で発電が可能なため、曇りの日の発電量が約50%アップしました。
業界初、バッテリーパック単体でソーラーパネルでの充電ができます。充電効率をさらに向上させることで、時間の節約も可能。用途に合わせて自由にお使いいただけます。
1枚または2枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネルのDC8020ポートをJackeryボータブル電源2000 PlusのDC 8020ポートに接続して充電することができます。3枚または4枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネル直列アダプター(別売り)を使って充電してください。
365日電力を送り続ける
EPS機能対応
電気製品のコンセントをポータブル電源のAC出力ポートに接続し、ポータブル電源のAC入力ポートを家庭のコンセントにつなぐことで、停電時などにポータブル電源を予備電源として活用でき ます。突然停電になった場合でも、電力供給をポータブル電源に20ms(0.020秒)以内に切り替えることで、中断のない電力供給を実現しました。
充電しながら給電できる
ポータブル電源本体を充電しながら、本体からその他電化製品に給電できる機能のことです。 充電電力がデバイスの出力電力より大きくなる場合、電池に負荷がない、電源の寿命に影響を与えない。
低自然放電技術ソリューション
保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。
静音レベルは約30dB以下。静かな動作音だから室内でも安心して使用できます。
インバータ保護システム、光充電モジュール保護システムなど、合計62個の保護システムと12重のBMS保護システムを搭載し、ソフトウェアとハードウェアの両方の面から万全な安全対策を構築しました。使用中機器内は平均1秒に1回の自動安全点検を行っています。
「ChargeShield」はJackeryの業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させます。45℃の高温環境でも、ポータブル電源を安全に充電にすることができます。バッテリーパック全体の充電速度と安全性を完璧なバランスで成立させます。
最大10台のバッテリー拡張により、2kWhから24kWhまで容量拡張可能
本製品はJackery Connector(別売り)を使うことで、2台のJackery ポータブル電源 2000 Plusを並列接続することでます。これにより定格出力4000W、瞬間最大出力8000Wとなり、ほぼすべての電化製品を使用するができます。さらに拡張バッテリーを利用すれば最大24kWhまで拡張することができます。
伸縮するハンドル、キャスター付きなので重量27.9kgでも力を使わずにスムーズに移動ができます。 耐衝撃・耐振動に優れているため、アウトドアなどの屋外でも安心して使用できます。 本体両側には持ち運びしやすいハンドルがあるため、人間工学をもとに設計され、指の先や付け根は保護がさらに強化されています。
Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。直接製品のディスプレイを確認しなくても電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。

セット内容Jackery ポータブル電源 2000Plus「JE-2000C」+拡張バッテリー「JBP-2000A」×5台+SolarSage 200W「JS-200D」×6枚+直列接続用アダプター「CA3SA」×2 寸法(mm)約473×359×373、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約470×331×231、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開) 質量(kg)約27.9、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約19 容量45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh) 出力1×AC出力:100V〜50Hz/60Hz,最大30A; 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A出力:Quick Charge 3.0,5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A 各ポート最大18W、2×USB-C出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A 各ポート最大100W、4×AC出力:100V〜50Hz/60Hz,最大20A、シガーソケット出力:12V=10A,最大10A 最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200 温度(℃)充電:0〜45、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)0〜45 入力AC入力:100V〜50Hz/60Hz,最大15A 電池リン酸鉄リチウムイオン電池、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)リン酸鉄リチウムイオン電池 交換効率(Jackery SolarSaga 200)25% 開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5% 動作温度(℃)-10〜45、(Jackery SolarSaga 200)‐20〜65、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)‐10〜45 収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40 防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68 ポート2xDC拡張ポート:(Jackery Battery Pack 2000 Plus)32.2V-50.4V=97A,電流制限97A、AC拡張ポート:100V〜50Hz/60Hz,最大30A、DC拡張ポート:32.2V-50.4V=97A,電流制限97A 短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5% 動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5% 入力ポート【DC】11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポ一 卜電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポ一 卜電流制限24A,合計1400W、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポート電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポート電流制限24A,合計1400W

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする