廣杉計器
廣杉計器の ナット
廣杉計器の 六角ナット
廣杉計器の 六角ナット(1種)
金属ネジ(黄銅六角ナット) 黒ニッケルメッキ(1種)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11605098
品番
BNT-04B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ねじ径
M4
材質
黄銅
寸法H(mm)
3.2
厚さ(mm)
3.2
D
7
規格
1種
表面処理
ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)
対応