廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(金属)
廣杉計器の スプリングワッシャー
金属ネジ(リン青銅スプリングワッシャー) BSW-00B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11605186
品番
BSW-04B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
呼び径
M4
d
4.1
t
1
材質
リン青銅
種類
スプリングワッシャー
内径(Φmm)
4.1
厚さt(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応