廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(金属)
廣杉計器の 丸平ワッシャー
金属ネジ(黄銅平ワッシャー) BW-0000-00
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
呼び径
M2
厚さt(mm)
0.4
注文コード
11605204
品番
BW-0243-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・厚さt
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M2
d
2.3
t
0.4
材質
黄銅
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
2.3
表面処理
ニッケル
厚さt(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応